Legrand - Cartouche industrielle neutre cylindrique 10x38mm

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille - 10x38 mm

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • type de tension - AC/DC

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - temporisé (T)

  • modèle - autre

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

3245060133009

Réf. Sonepar

00001013300

Réf. Fournisseur

013300

Réf. Commerciale

Legrand

taille

10x38 mm

tension assignée (Ue)

500 V

type de tension

AC/DC

caractéristique de déclenchement (type/courbe)

temporisé (T)

modèle

autre

classe de fonctionnement

gL/gG (gamme complète protection de lignes/protection d'appareils)

fréquence de fonctionnement

42...62 Hz

finition du voyant indicateur

autre

puissance de coupure

120 kA

Cartouche industrielle Neutre cylindrique 10x38mm 400V~

Les Atouts de l'article:

Cartouche industrielle neutre cylindrique
10mmx38mm
Conforme à la norme EN 60269-1 et 2
Conforme à la norme IEC 60269-1 et 2
Conforme à la norme NFC 60-200

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables