Legrand - Cartouche industrielle cylindrique typegG 10x38mm sans voyant - 1A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A
tension assignée (Ue) - 500 V
type de tension - AC/DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - rapide (F)
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3245060133016
Réf. Sonepar
00001013301
Réf. Fournisseur
013301
Réf. Commerciale
Legrand
taille
10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In)
1 A
tension assignée (Ue)
500 V
type de tension
AC/DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
rapide (F)
modèle
fusible en céramique
classe de fonctionnement
gL/gG (gamme complète protection de lignes/protection d'appareils)
fréquence de fonctionnement
42...62 Hz
finition du voyant indicateur
autre
puissance de coupure
120 kA
Dissipation thermique sous courant nominal
0.45 W
Cartouche industrielle cylindrique type gG 10x38mm sans voyant calibre 1A 500V~ haut pouvoir de coupure HPC 100000A
Les Atouts de l'article:
Cartouche industrielle cylindrique type gG HPC (Haut Pouvoir de Coupure) 10mmx38mm - Sans voyant Calibre 1A - Tension 500V~ Pouvoir de coupure : 100000A Conforme aux normes : - EN 60269-1 et 2 - IEC 60269-1 et 2 - NFC 60-200
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables