Legrand - Cartouche industrielle cylindrique typegG 10x38mm sans voyant - 2A

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille - 10x38 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • type de tension - AC/DC

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - rapide (F)

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

3245060133023

Réf. Sonepar

00001013302

Réf. Fournisseur

013302

Réf. Commerciale

Legrand

taille

10x38 mm

calibre/courant nominal assigné (In)

2 A

tension assignée (Ue)

500 V

type de tension

AC/DC

caractéristique de déclenchement (type/courbe)

rapide (F)

modèle

fusible en céramique

classe de fonctionnement

gL/gG (gamme complète protection de lignes/protection d'appareils)

fréquence de fonctionnement

42...62 Hz

finition du voyant indicateur

autre

puissance de coupure

120 kA

Dissipation thermique sous courant nominal

0.5 W

Cartouche industrielle cylindrique type gG 10x38mm sans voyant calibre 2A 500V~ haut pouvoir de coupure HPC 100000A

Les Atouts de l'article:

Cartouche industrielle cylindrique type gG HPC (Haut Pouvoir de Coupure)
10mmx38mm - Sans voyant
Calibre 2A - Tension 500V~
Pouvoir de coupure : 100000A
Conforme aux normes : - EN 60269-1 et 2 - IEC 60269-1 et 2 - NFC 60-200

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables