Legrand - Cartouche industrielle cylindrique typeaM 14x51mm avec percuteur - 40A

Legrand - Cartouche industrielle cylindrique typeaM 14x51mm avec percuteur - 40A

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille - 14x51 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • type de tension - AC/DC

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - temporisé (T)

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

3245060141400

Réf. Sonepar

00001014140

Réf. Fournisseur

014140

Réf. Commerciale

Legrand

taille

14x51 mm

calibre/courant nominal assigné (In)

40 A

tension assignée (Ue)

500 V

type de tension

AC/DC

caractéristique de déclenchement (type/courbe)

temporisé (T)

modèle

fusible en céramique

classe de fonctionnement

aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)

fréquence de fonctionnement

42...62 Hz

finition du voyant indicateur

percuteur

puissance de coupure

120 kA

Dissipation thermique sous courant nominal

4 W

Cartouche industrielle cylindrique type aM 14x51mm avec percuteur calibre 40A 500V~ haut pouvoir de coupure HPC 100000A

Les Atouts de l'article:

Cartouche industrielle cylindrique type aM HPC (Haut Pouvoir de Coupure)
14mmx51mm - Avec percuteur
Calibre 40A - Tension 500V~
Pouvoir de coupure : 100000A
Conforme aux normes : - EN 60269-1 et 2 - IEC 60269-1 et 2 - NFC 60-200

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables