Legrand - Conduit DuoGliss tube D25mm avec tire-fils pour courants forts RAL2002

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • couleur - rouge

  • modèle - flexible

  • forme - poli à l'extérieur, annelé à l'intérieur

  • diamètre externe - 25 mm

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

3414971495982

Réf. Sonepar

00012001425

Réf. Fournisseur

01425

Réf. Commerciale

Legrand

matériau

plastique

couleur

rouge

modèle

flexible

forme

poli à l'extérieur, annelé à l'intérieur

diamètre externe

25 mm

qualité du matériau

polyoléfine

traitement de la surface

non traité

surface polie

Non

transparent

Non

Conduit Duogliss TCP enterré pour la protection mécanique des réseaux souterrains Ø25mm avec tire-fils renforcé en acier nylonisé pour courants forts rouge RAL2002 - IP68 conduit seul IP54 conduit + manchon

Les Atouts de l'article:

Conduit DuoGliss® tube pour canalisation
Rouge RAL2002 - Diamètre conduit 25mm avec tire-fils pour courants forts renforcés en acier nylonisé
IK10 - Conduit seul : IP68 - Conduit Duogliss TPC + manchons : IP54 - Conduit TPC + manchon : IP30
Non ignifugé - renforcé double peau - Système d'identification des circuits : rouge pour les courants forts, vert pour les courants faibles - Qualité de lubrification exclusive
Conforme à la norme NF EN 61 386-24 et NF EN 50 086.2-4

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables