Legrand - Conduit DuoGliss tube D32mm avec tire-fils pour courants forts RAL2002
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
couleur - rouge
modèle - flexible
forme - poli à l'extérieur, annelé à l'intérieur
diamètre externe - 32 mm
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3414971495531
Réf. Sonepar
00012001432
Réf. Fournisseur
01432
Réf. Commerciale
Legrand
matériau
plastique
couleur
rouge
modèle
flexible
forme
poli à l'extérieur, annelé à l'intérieur
diamètre externe
32 mm
qualité du matériau
polyoléfine
traitement de la surface
non traité
surface polie
Non
transparent
Non
Conduit Duogliss TCP enterré pour la protection mécanique des réseaux souterrains Ø32mm avec tire-fils renforcé en acier nylonisé pour courants forts rouge RAL2002 - IP68 conduit seul IP54 conduit + manchon
Les Atouts de l'article:
Conduit DuoGliss® tube pour canalisation
Rouge RAL2002 - Diamètre conduit 32mm avec tire-fils pour courants forts renforcés en acier nylonisé
IK10 - Conduit seul : IP68 - Conduit Duogliss TPC + manchons : IP54
Non ignifugé - renforcé double peau - Système d'identification des circuits : rouge pour les courants forts, vert pour les courants faibles - Qualité de lubrification exclusive
Conforme à la norme NF EN 61 386-24 et NF EN 50 086.2-4
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables