Legrand - Conduit tube pour canalisation D40mm avec tire-fils courants forts - RAL2002
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
couleur - rouge
modèle - flexible
forme - annelé à l'extérieur, poli à l'intérieur
diamètre intérieur - 30 mm
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3414971494565
Réf. Sonepar
00012001440
Réf. Fournisseur
01440
Réf. Commerciale
Legrand
matériau
plastique
couleur
rouge
modèle
flexible
forme
annelé à l'extérieur, poli à l'intérieur
diamètre intérieur
30 mm
diamètre externe
40 mm
qualité du matériau
polyoléfine
traitement de la surface
non traité
surface polie
Non
transparent
Non
Conduit TCP enterré pour la protection mécanique des réseaux souterrains Ø40mm avec tire-fils pour courants forts rouge RAL2002 - IP68 conduit seul IP30 conduit + manchon
Les Atouts de l'article:
Conduit TPC
Rouge RAL2002 - TPC : tube pour canalisation - Diamètre conduit 40mm - Avec tire-fils - Pour courants forts
IK10 - Conduit seul : IP68 - Conduit TPC + manchon : IP30
Non ignifugé - renforcé double peau - Système d'identification des circuits : rouge pour les courants forts, vert pour les courants faibles - Qualité de lubrification exclusive
Conforme à la norme NF EN 61 386-24 et NF EN 50 086.2-4
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables