Legrand - Conduit tube pour canalisation D50mm avec tire-fils pour courants forts-RAL2002
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
couleur - rouge
modèle - flexible
forme - annelé à l'extérieur, poli à l'intérieur
diamètre intérieur - 37 mm
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
3414971493896
Réf. Sonepar
00012001450
Réf. Fournisseur
01450
Réf. Commerciale
Legrand
matériau
plastique
couleur
rouge
modèle
flexible
forme
annelé à l'extérieur, poli à l'intérieur
diamètre intérieur
37 mm
diamètre externe
50 mm
qualité du matériau
polyoléfine
traitement de la surface
non traité
surface polie
Non
transparent
Non
Conduit TCP enterré pour la protection mécanique des réseaux souterrains Ø50mm avec tire-fils pour courants forts rouge RAL2002 - IP68 conduit seul IP30 conduit + manchon
Les Atouts de l'article:
Conduit TPC Rouge RAL2002 - TPC : tube pour canalisation - Diamètre conduit 50mm - Avec tire-fils - Pour courants forts IK10 - Conduit seul : IP68 - Conduit TPC + manchon : IP30 Non ignifugé - renforcé double peau - Système d'identification des circuits : rouge pour les courants forts, vert pour les courants faibles - Qualité de lubrification exclusive Conforme à la norme NF EN 61 386-24 et NF EN 50 086.2-4