Legrand - Amperemetre analogique a fut carre 68x68mm a equiper d'un cadran de mesure
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure - 0...400 A
raccordement du transformateur - Oui
type de tension - AC
modèle - montage frontal
déviation max. du pointeur - 90 °
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060146016
Réf. Sonepar
00001014601
Réf. Fournisseur
014601
Réf. Commerciale
Legrand
plage de mesure
0...400 A
raccordement du transformateur
Oui
type de tension
AC
modèle
montage frontal
déviation max. du pointeur
90 °
valeur finale nominale de l'échelle
400 A
classe de précision
1.5
puissance dissipée
1.1 W
échelle de surintensité
Non
adapté à un montage sur rail
Non
largeur
68 mm
hauteur
68 mm
système de mesure
autre
aiguille témoin
Non
éclairage d'échelle
Non
Ampèremètre analogique à fût carré 68x68mm à équiper d'un cadran de mesure avec branchement via un transformateur de courant TI de sortie 0A à 5A - à monter sur porte galbée d'une armoire XL²800 ou XL³4000
Les Atouts de l'article:
Ampèremètre analogique pour mesure sur porte
Se monte sur les portes galbées des armoires XL³800 et XL³4000
Fût carré 68x68mm
Livré sans cadran
Conforme aux normes: NF IEC 60051, VDE 0410, BS 89, NF EN 60051-1 et CENELEC HD 223
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables