Legrand - Cadran de mesure pour amperemetre analogique (1 rond + 1 carre) - 0A a 50A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
unité de mesure - ampère
échelle de valeurs initiales - 0
valeur finale nominale de l'échelle - 50
déviation max. du pointeur - 90 °
mode de pose - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060146108
Réf. Sonepar
00001014610
Réf. Fournisseur
014610
Réf. Commerciale
Legrand
unité de mesure
ampère
échelle de valeurs initiales
0
valeur finale nominale de l'échelle
50
déviation max. du pointeur
90 °
mode de pose
autre
échelle de surintensité
Non
largeur de l'échelle de mesure
68 mm
hauteur de l'échelle de mesure
40 mm
Cadran de mesure pour ampèremètre analogique 0A à 50A livré par 2 : 1 cadran pour fût rond et 1 cadran pour fût carré
Les Atouts de l'article:
Cadran de mesure pour ampèremètres analogiques pour mesure sur porte
Livré par 2 (1 pour fût rond et 1 pour fût carré)
Conforme aux normes: NF IEC 60051, VDE 0410, BS 89, NF EN 60051-1 et CENELEC HD 223
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables