Legrand - Cadran de mesure pour amperemetre analogique (1 rond + 1 carre) - 0A a 200A

Legrand - Cadran de mesure pour amperemetre analogique (1 rond + 1 carre) - 0A a 200A

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • unité de mesure - ampère

  • échelle de valeurs initiales - 0

  • valeur finale nominale de l'échelle - 200

  • déviation max. du pointeur - 90 °

  • mode de pose - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060146153

Réf. Sonepar

00001014615

Réf. Fournisseur

014615

Réf. Commerciale

Legrand

unité de mesure

ampère

échelle de valeurs initiales

0

valeur finale nominale de l'échelle

200

déviation max. du pointeur

90 °

mode de pose

autre

échelle de surintensité

Non

largeur de l'échelle de mesure

68 mm

Cadran de mesure pour ampèremètre analogique 0A à 200A livré par 2 : 1 cadran pour fût rond et 1 cadran pour fût carré

Les Atouts de l'article:

Cadran de mesure pour ampèremètres analogiques pour mesure sur porte
Livré par 2 (1 pour fût rond et 1 pour fût carré)
Conforme aux normes: NF IEC 60051, VDE 0410, BS 89, NF EN 60051-1 et CENELEC HD 223

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables