Legrand - Cartouche industrielle cylindrique typeaM 22x58mm sans percuteur - 63A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 22x58 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A
tension assignée (Ue) - 500 V
type de tension - AC/DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - temporisé (T)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060150631
Réf. Sonepar
00001015063
Réf. Fournisseur
015063
Réf. Commerciale
Legrand
taille
22x58 mm
calibre/courant nominal assigné (In)
63 A
tension assignée (Ue)
500 V
type de tension
AC/DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
temporisé (T)
modèle
fusible en céramique
classe de fonctionnement
aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)
fréquence de fonctionnement
42...62 Hz
finition du voyant indicateur
autre
puissance de coupure
120 kA
Dissipation thermique sous courant nominal
6.3 W
Cartouche industrielle cylindrique type aM 22x58mm sans percuteur calibre 63A 500V~ haut pouvoir de coupure HPC 100000A
Les Atouts de l'article:
Cartouche industrielle cylindrique type aM HPC (Haut Pouvoir de Coupure)
22mmx58mm - Sans percuteur
Calibre 63A - Tension 500V~
Pouvoir de coupure : 100000A
Conforme aux normes : - EN 60269-1 et 2 - IEC 60269-1 et 2 - NFC 60-200
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables