Legrand - Cartouche Enedis cylindrique AD 30 - 22x58mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 22x58 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 30 A
modèle - fusible en céramique
classe de fonctionnement - autre
finition du voyant indicateur - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060152307
Réf. Sonepar
00001015230
Réf. Fournisseur
015230
Réf. Commerciale
Legrand
taille
22x58 mm
calibre/courant nominal assigné (In)
30 A
modèle
fusible en céramique
classe de fonctionnement
autre
finition du voyant indicateur
autre
puissance de coupure
32 kA
Cartouche Enedis cylindrique type AD 30 22x58mm 440V~ pouvoir de coupure 32000A
Les Atouts de l'article:
Cartouche Enedis cylindrique type AD AD30 Dimensions : 22mm x 58mm - Tension : 440V~ Pouvoir de coupure : 32000A Conforme à la norme HN62-S-83
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables