Legrand - Cartouche industrielle cylindrique typegG 22x58mm sans percuteur - 63A

Legrand - Cartouche industrielle cylindrique typegG 22x58mm sans percuteur - 63A

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille - 22x58 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • type de tension - AC/DC

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - G

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060153632

Réf. Sonepar

00001015363

Réf. Fournisseur

015363

Réf. Commerciale

Legrand

taille

22x58 mm

calibre/courant nominal assigné (In)

63 A

tension assignée (Ue)

500 V

type de tension

AC/DC

caractéristique de déclenchement (type/courbe)

G

modèle

fusible en céramique

classe de fonctionnement

gL/gG (gamme complète protection de lignes/protection d'appareils)

fréquence de fonctionnement

42...62 Hz

finition du voyant indicateur

autre

puissance de coupure

120 kA

Dissipation thermique sous courant nominal

6.3 W

Cartouche industrielle cylindrique type gG 22x58mm sans percuteur calibre 63A 500V~ haut pouvoir de coupure HPC 100000A

Les Atouts de l'article:

Cartouche industrielle cylindrique type gG (Haut Pouvoir de Coupure)
22mmx58mm - Sans percuteur
Calibre 63A - Tension 500V~
Pouvoir de coupure : 100000A
Conforme aux normes : - EN 60269-1 et 2 - IEC 60269-1 et 2 - NFC 60-200

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables