Legrand - Conduit TPC D75mm petite longueur - tire-fils courants forts -noir bandes rouges
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
couleur - autre
modèle - flexible
forme - annelé à l'extérieur, poli à l'intérieur
diamètre externe - 75 mm
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
3414971486706
Réf. Sonepar
00012001575
Réf. Fournisseur
01575
Réf. Commerciale
Legrand
matériau
plastique
couleur
autre
modèle
flexible
forme
annelé à l'extérieur, poli à l'intérieur
diamètre externe
75 mm
qualité du matériau
polyoléfine
traitement de la surface
non traité
surface polie
Non
transparent
Non
Conduit TPC tube pour canalisation Ø75mm petite longueur avec tire-fils pour courants forts - IK10 IP68 (IP30 avec manchon) non ignifugé noir à bandes rouges - conforme à la norme NF EN 61 386-24 et NF EN 50 086.2-4
Les Atouts de l'article:
Conduit TPC
Noir à bandes rouges - Petite longueur - TPC : tube pour canalisation - Diamètre conduit 75mm - Avec tire-fils - Pour courants forts
IK10 - Conduit seul : IP68 - Conduit TPC + manchon : IP30
Non ignifugé - renforcé double peau - Système d'identification des circuits : rouge pour les courants forts, vert pour les courants faibles - Qualité de lubrification exclusive
Conforme à la norme NF EN 61 386-24 et NF EN 50 086.2-4
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables