Legrand - Cartouche Enedis cylindrique AD neutre - 22x58mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 22x58 mm
modèle - autre
classe de fonctionnement - autre
finition du voyant indicateur - autre
puissance de coupure - 120 kA
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060160821
Réf. Sonepar
00001016082
Réf. Fournisseur
016082
Réf. Commerciale
Legrand
taille
22x58 mm
modèle
autre
classe de fonctionnement
autre
finition du voyant indicateur
autre
puissance de coupure
120 kA
Cartouche Enedis cylindrique type AD 22x58mm - Neutre
Les Atouts de l'article:
Cartouche Enedis cylindrique type AD Neutre Dimensions : 22mm x 58mm Conforme à la norme HN62-S-83
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables