Legrand - Cartouche industrielle a couteau typegG taille 00 - avec voyant - 32A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - NH00
calibre/courant nominal assigné (In) - 32 A
tension assignée CA - 500 V
classe de fonctionnement - gL/gG (gamme complète protection de lignes/protection d'appareils)
languettes métalliques isolées (IMGL) - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3245060163204
Réf. Sonepar
00001016320
Réf. Fournisseur
016320
Réf. Commerciale
Legrand
taille de fusible selon IEC 60269
NH00
calibre/courant nominal assigné (In)
32 A
tension assignée CA
500 V
classe de fonctionnement
gL/gG (gamme complète protection de lignes/protection d'appareils)
languettes métalliques isolées (IMGL)
Non
type de tension
AC/DC
tension de fonctionnement CC
48 V
pouvoir de coupure nominal
120 kA
finition du voyant indicateur
percuteur
Cartouche industrielle à couteau type gG taille 00 avec voyant calibre 32A 500V~ haut pouvoir de coupure HPC 120000A
Les Atouts de l'article:
Cartouche industrielle à couteaux type gG (gL)
Avec voyant - Taille 00
Calibre 32A - Tension 500V
Pouvoir de coupure 120000A
Conforme aux normes NFC 60-200-2 et NF HD/IEC 60269-2 HPC (Haut Pouvoir de Coupure)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables