Legrand - Cartouche industrielle a couteau typeaM taille 0 - avec voyant - 160A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - NH0
calibre/courant nominal assigné (In) - 160 A
tension assignée CA - 500 V
classe de fonctionnement - aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)
languettes métalliques isolées (IMGL) - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060165550
Réf. Sonepar
00001016555
Réf. Fournisseur
016555
Réf. Commerciale
Legrand
taille de fusible selon IEC 60269
NH0
calibre/courant nominal assigné (In)
160 A
tension assignée CA
500 V
classe de fonctionnement
aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)
languettes métalliques isolées (IMGL)
Non
type de tension
AC/DC
tension de fonctionnement CC
48 V
pouvoir de coupure nominal
120 kA
finition du voyant indicateur
percuteur
Cartouche industrielle à couteau type aM taille 0 avec voyant calibre 160A 500V~ haut pouvoir de coupure HPC 120000A
Les Atouts de l'article:
Cartouche industrielle à couteaux type aM
Avec voyant - Taille 0
Calibre 160A - Tension 500V
Pouvoir de coupure 120000A
Conforme aux normes NFC 60-200-2 et NF HD/IEC 60269-2 HPC (Haut Pouvoir de Coupure)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables