Legrand - Cartouche industrielle a couteau typeaM taille 1 - avec percuteur - 160A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - NH1
calibre/courant nominal assigné (In) - 160 A
tension assignée CA - 500 V
classe de fonctionnement - aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)
type de tension - AC/DC
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
3245060171551
Réf. Sonepar
00001017155
Réf. Fournisseur
017155
Réf. Commerciale
Legrand
taille de fusible selon IEC 60269
NH1
calibre/courant nominal assigné (In)
160 A
tension assignée CA
500 V
classe de fonctionnement
aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)
type de tension
AC/DC
tension de fonctionnement CC
48 V
pouvoir de coupure nominal
120 kA
finition du voyant indicateur
percuteur
Cartouche industrielle à couteau type aM taille 1 avec percuteur calibre 160A 500V~ haut pouvoir de coupure HPC 120000A
Les Atouts de l'article:
Cartouche industrielle à couteaux type aM
Avec percuteur - Taille 1
Calibre 160A - Tension 500V
Pouvoir de coupure 120000A
Conforme aux normes NFC 60-200-2 et NF HD/IEC 60269-2 HPC (Haut Pouvoir de Coupure)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables