Legrand - Cartouche industrielle neutre a couteau - taille 2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - NH2
calibre/courant nominal assigné (In) - 400 A
tension assignée CA - 500 V
classe de fonctionnement - gL/gG (gamme complète protection de lignes/protection d'appareils)
languettes métalliques isolées (IMGL) - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060178048
Réf. Sonepar
00001017804
Réf. Fournisseur
017804
Réf. Commerciale
Legrand
taille de fusible selon IEC 60269
NH2
calibre/courant nominal assigné (In)
400 A
tension assignée CA
500 V
classe de fonctionnement
gL/gG (gamme complète protection de lignes/protection d'appareils)
languettes métalliques isolées (IMGL)
Non
type de tension
AC/DC
tension de fonctionnement CC
48 V
pouvoir de coupure nominal
120 kA
finition du voyant indicateur
sans
Cartouche industrielle à couteau taille 2 - Neutre - HPC
Les Atouts de l'article:
Cartouche industrielle neutre à couteaux type aM
Taille 2
Conforme aux normes NFC 60-200-2 et NF HD/IEC 60269-2 HPC (Haut Pouvoir de Coupure)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables