Legrand - Socle pour cartouche a couteau taille 2 - 1P sans minirupteur - 400A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille (DIN) - NH2
nombre de pôles - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 400 A
finition du cavalier - Oui
mécanisme de pivotement - Non
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
3245060199500
Réf. Sonepar
00001019950
Réf. Fournisseur
019950
Réf. Commerciale
Legrand
taille (DIN)
NH2
nombre de pôles
1
calibre/courant nominal assigné (In)
400 A
finition du cavalier
Oui
mécanisme de pivotement
Non
Socle 1P sans minirupteur pour cartouche à couteau taille 2 - intensité nominale 400A pour fixation à vis ou sur rail, raccordement M10 et serrage à ressort
Les Atouts de l'article:
Socle pour cartouches à couteaux
1P sans minirupteur - In 400A - Raccordement M10
Taille 2
Base en matière plastique auto-extinguible - Serrage à ressort
Conforme aux normes NFC 60-200-2 et IEC 60269-2
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables