Legrand - Rail universel pour montage - pour XL3160
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail DIN 15 mm
matériau - acier
longueur - 515 mm
forme de trou - trou oblong
hauteur - 35 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060200008
Réf. Sonepar
00001020000
Réf. Fournisseur
020000
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
rail DIN 15 mm
matériau
acier
longueur
515 mm
forme de trou
trou oblong
hauteur
35 mm
épaisseur de matériau
15 mm
Rail symétrique universel 24 modules pour montage dans XL³160 - longueur 515mm
Les Atouts de l'article:
Rail symétrique universel
24 modules
Les Atouts de la gamme:
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables