Legrand - Coffret distribution metal XL3160 5 rangees 900x575x147mm - 120 modules

Legrand - Coffret distribution metal XL3160 5 rangees 900x575x147mm - 120 modules

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • nombre de rangées - 5

  • largeur en nombre de modules - 24

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • couleur - gris

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060200053

Réf. Sonepar

00001020005

Réf. Fournisseur

020005

Réf. Commerciale

Legrand

mode de pose

saillie

nombre de rangées

5

largeur en nombre de modules

24

matériau du boîtier/corps

acier

couleur

gris

indice de protection (IP)

IP43

hauteur

900 mm

largeur

575 mm

profondeur

147 mm

type de capot

optionnel

finition du couvercle

avec échancrure

couvercle/porte transparent(e)

Non

profondeur d'encastrement

170 mm

profondeur intérieure

115 mm

rail DIN

Oui

avec cadre/support de montage

Non

possibilité de montage en saillie

Oui

finition CEM

Non

numéro RAL

7035

avec serrure

Non

Coffret de distribution métal XL³160 prêt à l'emploi 120 modules 5 rangées 900x575x147mm livré avec châssis extractible, rails et plastrons pouvant recevoir les DPX³160 les appareils modulaires et les Vistop jusqu'à 125A - Gris RAL7035

Les Atouts de l'article:

Coffret de distribution XL³160 tout modulaire 5 rangées 120 modules
Livré complet avec :- rails - plastrons- barreau laiton pour conducteurs de protection monté : 36 trous 1,5mm² à 10mm² et 2 trous 35mm²
Dimensions :- hauteur : 900mm- largeur : 575mm- profondeur : 147mm
Flancs latéraux amovibles - Haut et bas amovibles et sécables pour insérer la plaque passe-câbles découpable (à commander séparément)
Tenue au feu selon IEC 60695-2-11 : 750°C pour installation dans les ERP

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables