Legrand - Obturateur XL3 pour plastron metal ou isolant - 24 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur en nombre de modules - 24
largeur - 432 mm
hauteur - 48 mm
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060200510
Réf. Sonepar
00001020051
Réf. Fournisseur
020051
Réf. Commerciale
Legrand
matériau
plastique
largeur en nombre de modules
24
largeur
432 mm
hauteur
48 mm
couleur
gris
traitement de la surface
laqué / peint
numéro RAL
7035
Bandeau lisse et découpable de 24 modules d'obturateurs pour plastron métal ou isolant XL³ - plastique gris RAL7035
Les Atouts de l'article:
Obturateur 24 modules pour plastron métal ou isolant XL³ Bandeau lisse Découpable
Les Atouts de la gamme:
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables