Legrand - Bracelet guidage de filerie pour circulation horizontale dans XL3400-160
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail de guidage de câbles
matériau - plastique
nombre d'unités en hauteur (HE) - 0
largeur - 55 mm
montage 482,6 mm (19 pouces) - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060200947
Réf. Sonepar
00001020094
Réf. Fournisseur
020094
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
rail de guidage de câbles
matériau
plastique
nombre d'unités en hauteur (HE)
0
largeur
55 mm
montage 482,6 mm (19 pouces)
Non
Bracelet de guidage de filerie pour circulation horizontale de la filerie dans coffets XL³400 et XL³160 - reçoit le barreau laiton référence 037300 et la barre 12x4mm avec étriers référence 037302
Les Atouts de l'article:
Bracelet de guidage de filerie dans XL³
Reçoit le barreau laiton référence 037300 et la barre 12x4 avec étriers référence 037302
Les Atouts de la gamme:
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables