Legrand - Coffret de distribution metal a equiper XL3400 - 600x575x175mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur - 575 mm
hauteur - 600 mm
profondeur - 175 mm
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060201036
Réf. Sonepar
00001020103
Réf. Fournisseur
020103
Réf. Commerciale
Legrand
matériau
acier
largeur
575 mm
hauteur
600 mm
profondeur
175 mm
couleur
gris
qualité du matériau
autre
indice de protection (IP)
IP43
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
finition de la surface
revêtu par poudre
numéro RAL
7035
modèle mural avec prise au sol
Oui
montage mural
Oui
à coupler/juxtaposer
Oui
avec cadre/support de montage
Non
plaque de montage réglable en profondeur
Non
encastrement mural
Non
fixation sur mât
Non
nombre de portes
1
nombre de serrures
1
adapté à un montage métrique
Oui
adapté à un montage extérieur
Non
toit incliné
Non
finition CEM
Non
avec porte à hublot
Oui
avec porte de ventilation
Non
avec porte arrière
Non
Degré de protection (NEMA)
autre
Coffret de distribution métal à équiper XL³400 24 modules par rangée - 600x575x175mm - livré à plat avec montants et plaque d'entrée de câbles - peut recevoir les appareils jusqu'à 400A - RAL7035
Les Atouts de l'article:
Coffret de distribution métal XL³400 à équiper
Livré sans socle et porte à commander séparément
Capacité 24 modules par rangée - RAL7035
Dimensions :- Hauteur totale : 600mm- Hauteur plastronnable : 550mm- Largeur totale : 575mm- Largeur utile : 515mm- Profondeur : 175mm
Tenue au feu selon IEC 60695-2-11 : 750°C / 5 secondes
Les Atouts de la gamme:
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables