Legrand - Coffret de distribution metal a equiper XL3400 - 1500x575x175mm

Legrand - Coffret de distribution metal a equiper XL3400 - 1500x575x175mm

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • largeur - 575 mm

  • hauteur - 1500 mm

  • profondeur - 175 mm

  • couleur - gris

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060201081

Réf. Sonepar

00001020108

Réf. Fournisseur

020108

Réf. Commerciale

Legrand

matériau

acier

largeur

575 mm

hauteur

1500 mm

profondeur

175 mm

couleur

gris

qualité du matériau

autre

indice de protection (IP)

IP43

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

finition de la surface

revêtu par poudre

numéro RAL

7035

modèle mural avec prise au sol

Oui

montage mural

Oui

à coupler/juxtaposer

Oui

avec cadre/support de montage

Non

plaque de montage réglable en profondeur

Non

encastrement mural

Non

fixation sur mât

Non

nombre de portes

1

nombre de serrures

1

adapté à un montage métrique

Oui

adapté à un montage extérieur

Non

toit incliné

Non

finition CEM

Non

avec porte à hublot

Oui

avec porte de ventilation

Non

avec porte arrière

Non

Degré de protection (NEMA)

autre

Coffret de distribution métal à équiper XL³400 24 modules par rangée - 1500x575x175mm - livré à plat avec montants et plaque d'entrée de câbles - peut recevoir les appareils jusqu'à 400A - RAL7035

Les Atouts de l'article:

Coffret de distribution métal XL³400 à équiper
Livré sans socle et porte à commander séparément
Capacité 24 modules par rangée - RAL7035
Dimensions :- Hauteur totale : 1500mm- Hauteur plastronnable : 1450mm- Largeur totale : 575mm- Largeur utile : 515mm- Profondeur : 175mm
Tenue au feu selon IEC 60695-2-11 : 750°C / 5 secondes

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables