Legrand - Plaque d'entree de cables decoupable supplementaire pour XL3400 metal
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - aveugle
largeur - 600 mm
matériau - plastique
profondeur - 150 mm
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060201203
Réf. Sonepar
00001020120
Réf. Fournisseur
020120
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
aveugle
largeur
600 mm
matériau
plastique
profondeur
150 mm
traitement de la surface
non traité
estampages
Oui
Plaque d'entrée de câbles découpable supplémentaire pour XL³400 métal - largeur 600mm, profondeur 150mm - plastique gris RAL7035
Les Atouts de l'article:
Plaque d'entrée de câbles découpable supplémentaire pour XL³400
Les Atouts de la gamme:
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables