Legrand - Plastron plein metal 1-4 tour pour gaines a cables XL3400 - hauteur 200mm

Legrand - Plastron plein metal 1-4 tour pour gaines a cables XL3400 - hauteur 200mm

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 250 mm

  • hauteur - 200 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 310 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 1900 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 0

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060201401

Réf. Sonepar

00001020140

Réf. Fournisseur

020140

Réf. Commerciale

Legrand

largeur

250 mm

hauteur

200 mm

adapté à la largeur de boîtier

310 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier

1900 mm

nombre d'unités en hauteur (HE)

0

matériau

acier

finition de la surface

revêtu par poudre

Plastron plein métal 1/4 de tour pour gaines à câbles XL³400 hauteur 200mm - permet la préhension et le plombage

Les Atouts de l'article:

Plastron plein métal pour gaine à câbles XL³400
1/4 de tour
Hauteur 200mm

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables