Legrand - Porte plate metal pour gaine a cables XL3400 hauteur 1500mm ou 1600mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de compartiment
matériau - acier
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP40
finition porte à hublot - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060201685
Réf. Sonepar
00001020168
Réf. Fournisseur
020168
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
porte de compartiment
matériau
acier
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP40
finition porte à hublot
Non
largeur
1500 mm
hauteur
310 mm
finition porte pour verrouillage de sectionneur
Non
profondeur
25 mm
finition CEM
Non
finition de la surface
laqué / peint
Porte plate métal pour gaine à câbles XL³400 hauteur 1500mm ou 1600mm - distance entre plastron et porte métal 38mm - livrée avec poignée à barillets interchangeables - 2 points de condamnation haut et bas
Les Atouts de l'article:
Porte métal galbée pour gaine à câbles XL³400
Pour gaine à câbles hauteur 1500mm ou 1600mm
Livrée avec poignée
Barillet interchangeable à commander séparément
Distance entre le plastron et la porte métal : 38mm
Les Atouts de la gamme:
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables