Legrand - Cloison metal pour compartimentage horizontal XL3400

Legrand - Cloison metal pour compartimentage horizontal XL3400

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • adapté à la profondeur de boîtier - 250 mm

  • hauteur - 5 mm

  • largeur - 515 mm

  • dimension de trame - 515 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060201906

Réf. Sonepar

00001020190

Réf. Fournisseur

020190

Réf. Commerciale

Legrand

matériau

acier

adapté à la profondeur de boîtier

250 mm

hauteur

5 mm

largeur

515 mm

dimension de trame

515 mm

finition de la surface

autre

numéro RAL

7035

avec entrée de câble

Non

avec serrure

Non

type de construction

pièce individuelle

Cloison métal pour compartimentage horizontal dans coffrets et armoires XL³400 largeur 575mm - livrée avec visserie

Les Atouts de l'article:

Cloison pour coffret XL³400
Pour compartimentage horizontal

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables