Legrand - Platine XL3400 - pour 1 a 2 DPX 250 ou 1 DPX3630 fixe + repartiteur - vertical
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 400 mm
largeur - 515 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060202200
Réf. Sonepar
00001020220
Réf. Fournisseur
020220
Réf. Commerciale
Legrand
matériau
acier
hauteur
400 mm
largeur
515 mm
perforation
Oui
traitement de la surface
non traité
Platine pour fixation de 1 à 2 DPX³250 et DPX³630 fixes avec 1 répartiteur en position verticale dans XL³400 - Pour 1 à 2 DPX³ 250 ou 1 DPX³ 630 et 1 DPX³ 250 ou 1 DPX³ 630 seul ou 1 DPX³ 250 avec 1 répartiteur
Les Atouts de l'article:
Platine fixe pour fixation de DPX³250 et DPX³630 en position verticale dans coffret ou armoire XL³400
Pour :- 1 à 2 DPX³250 version fixe - 1 DPX³630 version fixe (limité à 400) et 1 DPX³250- 1 DPX³630 seul version fixe (limité à 400) - 1 DPX³250 version fixe avec 1 répartiteur référence 037400
Se fixe sur les montants fonctionnels
Les Atouts de la gamme:
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables