Legrand - Platine XL3400 - pour 1 a 2 DPX 250Avec diff fixe ou repartiteur - vertical

Legrand - Platine XL3400 - pour 1 a 2 DPX 250Avec diff fixe ou repartiteur - vertical

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 600 mm

  • largeur - 515 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - non traité

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060202224

Réf. Sonepar

00001020222

Réf. Fournisseur

020222

Réf. Commerciale

Legrand

matériau

acier

hauteur

600 mm

largeur

515 mm

perforation

Oui

traitement de la surface

non traité

Platine pour DPX250 et DPX³630 en position verticale dans XL³400 - Pour 1 à 2 DPX³250 fixes avec différentiel ou 1 DPX³630 et 1 DPX³250 fixe avec différentiel ou 1 DPX³630 fixe seul ou 1 DPX³250 fixe avec différentiel et 1 répartiteur

Les Atouts de l'article:

Platine fixe pour fixation de DPX³250 et DPX³630 en position verticale dans coffret ou armoire XL³400
Pour :- 1 à 2 DPX³250 version fixe avec différentiel - 1 DPX³630 version fixe (limité à 400) et 1 DPX³250 version fixe avec différentiel - 1 DPX³630 version fixe seul (limité à 400)- 1 DPX³250 version fixe avec différentiel et avec 1 répartiteur référence 037400
Se fixe sur les montants fonctionnels

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables