Legrand - Platine pour DPX250-DPX3630 fixe avec diff - position vert centree dans XL3400
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 600 mm
largeur - 515 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060202231
Réf. Sonepar
00001020223
Réf. Fournisseur
020223
Réf. Commerciale
Legrand
matériau
acier
hauteur
600 mm
largeur
515 mm
perforation
Oui
traitement de la surface
non traité
Platine pour fixation de 1 DPX250 version fixe avec différentiel ou 1 DPX³630 version fixe avec différentiel en position verticale centrée dans XL³400 - se fixe sur les montants fonctionnels
Les Atouts de l'article:
Platine fixe pour fixation de DPX³250 et DPX³630 en position centrée dans coffret ou armoire XL³400 Pour :- 1 DPX³250 version fixe avec différentiel- 1 DPX³630 version fixe (limité à 400) avec différentiel Se fixe sur les montants fonctionnels
Les Atouts de la gamme:
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables