Legrand - Platine pour 1 DPX3630 fixe sans differentiel position horizontale dans XL3400

Legrand - Platine pour 1 DPX3630 fixe sans differentiel position horizontale dans XL3400

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 300 mm

  • largeur - 515 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - non traité

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060202255

Réf. Sonepar

00001020225

Réf. Fournisseur

020225

Réf. Commerciale

Legrand

matériau

acier

hauteur

300 mm

largeur

515 mm

perforation

Oui

traitement de la surface

non traité

Platine pour fixation de 1 DPX³630 fixe sans différentiel en position horizontale dans coffret ou armoire XL³400 - se fixe sur les montants fonctionnels

Les Atouts de l'article:

Platine fixe pour fixation de DPX³630 en position horizontale dans coffret ou armoire XL³400
Pour 1 DPX³630 version fixe sans différentiel
Se fixe sur les montants fonctionnels

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables