Legrand - Platine DPX250-DPX3630 fixe prises avant avec diff - position verticale en gaine

Legrand - Platine DPX250-DPX3630 fixe prises avant avec diff - position verticale en gaine

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 800 mm

  • largeur - 515 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - non traité

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060202293

Réf. Sonepar

00001020229

Réf. Fournisseur

020229

Réf. Commerciale

Legrand

matériau

acier

hauteur

800 mm

largeur

515 mm

perforation

Oui

traitement de la surface

non traité

Platine pour fixation de DPX250 ou DPX³630 version fixe prises avant avec différentiel aval en position verticale en gaine à câbles XL³400 - se fixe sur les montants fonctionnels

Les Atouts de l'article:

Platine fixe pour fixation de DPX³250 et DPX³630 en position verticale dans gaine à câbles XL³400
Pour DPX³250 ou DPX³630 version fixe prises avant avec différentiel aval

Les Atouts de la gamme:

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables