Legrand - Kit tarif bleu XL3160-400 - pour disjoncteur de branchement-compt electro triph
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 515 mm
hauteur - 400 mm
adapté à la largeur de boîtier - 575 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060202316
Réf. Sonepar
00001020231
Réf. Fournisseur
020231
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
autre
matériau
métal
largeur
515 mm
hauteur
400 mm
adapté à la largeur de boîtier
575 mm
profondeur
15 mm
Kit de branchement à puissance limitée (tarif bleu) pour disjoncteur de branchement et compteur électronique triphasé Linky pour XL³400 et XL³160 - livré avec plastron et platine d'abonné
Les Atouts de l'article:
Kit de branchement à puissance limitée (tarif bleu) pour coffret ou armoire XL³400 ou coffret XL³160
Pour disjoncteur de branchement et compteur électronique triphasé Linky
Les Atouts de la gamme:
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables