Legrand - Porte galbee metal pour coffret et armoire XL3400 hauteur 1900mm

Legrand - Porte galbee metal pour coffret et armoire XL3400 hauteur 1900mm

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP40

  • finition porte à hublot - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060202590

Réf. Sonepar

00001020259

Réf. Fournisseur

020259

Réf. Commerciale

Legrand

modèle

porte de compartiment

matériau

acier

couleur

gris

indice de protection (IP)

IP40

finition porte à hublot

Non

largeur

1900 mm

hauteur

575 mm

finition porte pour verrouillage de sectionneur

Non

profondeur

60 mm

finition CEM

Non

finition de la surface

laqué / peint

Porte galbée métal pour coffret et armoire XL³400 hauteur 1900mm - livrée avec poignée à barillet interchangeable - distance entre le plastron et la porte métal de 57mm

Les Atouts de l'article:

Porte métal galbée pour coffret et armoire XL³400
Pour coffret et armoire hauteur 1900mm
Livrée avec poignée
Barillet interchangeable à commander séparément
Distance entre le plastron et la porte métal : 57mm

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables