Legrand - Plastron metal XL3400 - pour 1 DPX3250 gaine a cable - horizontal - H 400
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 250 mm
hauteur - 300 mm
adapté à la largeur de boîtier - 310 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 1900 mm
matériau - acier
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060203276
Réf. Sonepar
00001020327
Réf. Fournisseur
020327
Réf. Commerciale
Legrand
largeur
250 mm
hauteur
300 mm
adapté à la largeur de boîtier
310 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier
1900 mm
matériau
acier
finition de la surface
revêtu par poudre
Plastron métal 1/4 de tour pour branchement à puissance surveillée (tarif jaune) pour DPX³ version fixe avec ou sans différentiel ou DPX³250 version fixe avec cache bornes en position verticale dans gaine à câbles XL³400 - hauteur 400mm
Les Atouts de l'article:
Plastron métal hauteur 400mm pour montage de DPX³250 dans gaine à câbles XL³400 Pour :- DPX³250 version fixe en position verticale avec ou sans différentiel aval- DPX³250 version fixe en position verticale avec cache bornes 1/4 de tour
Les Atouts de la gamme:
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables