Legrand - Armoire de distribution XL3800 - 1950x910x230mm livree avec socle hauteur 100mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur - 910 mm
hauteur - 1950 mm
profondeur - 230 mm
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060204099
Réf. Sonepar
00001020409
Réf. Fournisseur
020409
Réf. Commerciale
Legrand
matériau
acier
largeur
910 mm
hauteur
1950 mm
profondeur
230 mm
couleur
gris
qualité du matériau
autre
indice de protection (IP)
IP43
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
finition de la surface
revêtu par poudre
numéro RAL
7035
modèle mural avec prise au sol
Oui
montage mural
Oui
à coupler/juxtaposer
Oui
avec cadre/support de montage
Non
plaque de montage réglable en profondeur
Non
encastrement mural
Non
fixation sur mât
Non
nombre de portes
1
nombre de serrures
1
adapté à un montage métrique
Oui
adapté à un montage extérieur
Non
toit incliné
Non
finition CEM
Non
avec porte à hublot
Oui
avec porte de ventilation
Non
avec porte arrière
Non
Degré de protection (NEMA)
autre
Armoire de distribution à équiper XL³800 de 36 ou 24 modules par rangée pouvant intégrer une gaine à câbles - 1950x910x230mm - livrée à plat avec socle hauteur 100mm, montants fonctionnels et plaque d'entrée de câbles
Les Atouts de l'article:
Armoire de distribution XL³800 à équiper Peut intégrer une gaine à câbles - Livrée avec socle hauteur 100mm RAL7004 36 modules ou 24 modules par rangée (si gaine à câbles interne) Dimensions :- Hauteur totale : 1950mm- Hauteur plastronnable : 1800mm- Largeur extérieure : 910mm- Largeur utile : 850mm- Profondeur : 230mm Tenue au feu selon IEC 60695-2-11 : 750°C / 5 secondes
Les Atouts de la gamme:
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables