Legrand - Kit gaine a cables interne pour armoire XL3800 hauteur 1950mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - passage de câbles
matériau - métal
largeur - 460 mm
hauteur - 1950 mm
adapté à la largeur de boîtier - 460 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060204297
Réf. Sonepar
00001020429
Réf. Fournisseur
020429
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
passage de câbles
matériau
métal
largeur
460 mm
hauteur
1950 mm
adapté à la largeur de boîtier
460 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier
1950 mm
adapté à la profondeur de boîtier
230 mm
profondeur
230 mm
couleur
gris
numéro RAL
7035
Kit gaine à câbles interne pour armoire XL³800 et XL³800 IP55 hauteur 1950mm ou 1995mm - inclus cloison, montant et accessoires de montage
Les Atouts de l'article:
Kit gaine à câbles interne pour armoire de distribution XL³800 et armoire de distribution IP55 XL³800
Ensemble comprenant :- cloison- montant- accessoires de montage
Pour armoire hauteur 1950mm ou 1995mm
Les Atouts de la gamme:
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables