Legrand - Toit-base pour armoire XL34000 - profondeur 725mm et largeur 725mm

Legrand - Toit-base pour armoire XL34000 - profondeur 725mm et largeur 725mm

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 725 mm

  • hauteur - 150 mm

  • profondeur - 725 mm

  • couleur - gris

  • adapté à un montage extérieur - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060205058

Réf. Sonepar

00001020505

Réf. Fournisseur

020505

Réf. Commerciale

Legrand

largeur

725 mm

hauteur

150 mm

profondeur

725 mm

couleur

gris

adapté à un montage extérieur

Non

adapté à la largeur de boîtier

725 mm

adapté à la profondeur de boîtier

725 mm

matériau

acier

avec désaération

Non

adapté aux plaques de toit

Oui

adapté aux plaques de sol

Oui

finition de la surface

revêtu par poudre

numéro RAL

7029

avec entrée de câble

Oui

Toit-base pour armoire XL³4000 composable capacité 24 modules - profondeur 725mm et largeur 725mm - équipé de plaques passe-câbles

Les Atouts de l'article:

Toit-base pour armoire XL³4000 composable
Equipé de plaques passe-câbles
Reçoit les montants de structure
Dimensions :- Profondeur : 725mm- Largeur extérieure : 725mm- Largeur utile : 600mm
Capacité 24 modules (armoires largeur 725mm ou largeur 975mm avec gaine à câbles interne)

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables