Legrand - Socle juxtaposable pour armoire XL34000 - 100x475x475mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - socle complet
matériau - acier
largeur - 475 mm
hauteur - 100 mm
profondeur - 475 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060205119
Réf. Sonepar
00001020511
Réf. Fournisseur
020511
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
socle complet
matériau
acier
largeur
475 mm
hauteur
100 mm
profondeur
475 mm
adapté à la largeur de boîtier
475 mm
adapté à la profondeur de boîtier
475 mm
adapté à un montage extérieur
Non
couleur
gris
adapté pour aération et désaération
Non
adapté à un rangement de câbles
Non
Socle juxtaposable pour armoire et gaine à câbles XL³4000 composables - hauteur extérieure 100mm , largeur 475mm et profondeur 475mm - RAL7004
Les Atouts de l'article:
Socle juxtaposable pour armoire et gaine à câbles XL³4000 composables Dimensions :- Hauteur extérieure 100mm - Largeur 475mm- Profondeur 475mm RAL7004
Les Atouts de la gamme:
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables