Legrand - Jeu 2 montants fonctionnels armoire XL34000 avec gaine a cables - hauteur 2000mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
hauteur - 2000 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2000 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060205164
Réf. Sonepar
00001020516
Réf. Fournisseur
020516
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
autre
matériau
métal
hauteur
2000 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier
2000 mm
Jeu de 2 montants fonctionnels pour armoire XL³4000 avec gaine à câbles pour la fixation des équipements de montage tels que platines ou rails - hauteur extérieure 2000mm
Les Atouts de l'article:
Jeu de 2 montants fonctionnels pour armoire XL³4000 avec gaine à câbles
Hauteur extérieure 2000mm
Les Atouts de la gamme:
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables