Legrand - Cadre sup. plastrons XL34000 - fixe - armoire l. 975mm avec gaine - H 2000mm

Legrand - Cadre sup. plastrons XL34000 - fixe - armoire l. 975mm avec gaine - H 2000mm

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • hauteur - 2000 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 975 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2000 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060205591

Réf. Sonepar

00001020559

Réf. Fournisseur

020559

Réf. Commerciale

Legrand

modèle

autre

matériau

métal

hauteur

2000 mm

adapté à la largeur de boîtier

975 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier

2000 mm

couleur

gris

numéro RAL

7035

Cadre support plastron fixe pour armoire XL³4000 largeur 975mm avec gaine à câbles interne - hauteur extérieure 2000mm

Les Atouts de l'article:

Cadre fixe support plastrons pour armoire XL³4000 composable
Pour armoire largeur 975mm avec gaine à câbles interne
Hauteur extérieure 2000mm

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables