Legrand - Platine XL3800-4000 - DPX3 avec adaptateur de fixation - vertical - 24 mod
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 300 mm
largeur - 600 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - laqué / peint
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060206116
Réf. Sonepar
00001020611
Réf. Fournisseur
020611
Réf. Commerciale
Legrand
matériau
acier
hauteur
300 mm
largeur
600 mm
perforation
Oui
traitement de la surface
laqué / peint
Platine fixe pour 1 DPX³160 ou DPX³250 prises avant version inverseur de sources manuel ou avec ou sans commande motorisée latérale pour montage en position verticale dans XL³4000 et XL³800 - 24 modules - équipée d'un rail symétrique
Les Atouts de l'article:
Platine fixe pour fixation de DPX³160 et DPX³250 version fixe en position verticale dans XL³4000 et XL³800
Platine équipée d'un rail symétrique pour DPX³, à associer à un adaptateur de fixation
Pour 1 DPX³160 ou DPX³250 prises avant version inverseur de sources manuel ou avec ou sans commande motorisée latérale
24 modules
Vertical
Les Atouts de la gamme:
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables