Legrand - Rail symetrique alu fixation montants fonctionnels XL34000 et XL3800 -36 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail G
matériau - aluminium
longueur - 682.5 mm
forme de trou - sans
hauteur - 61.2 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060206512
Réf. Sonepar
00001020651
Réf. Fournisseur
020651
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
rail G
matériau
aluminium
longueur
682.5 mm
forme de trou
sans
hauteur
61.2 mm
traitement de la surface
non traité
écart central entre les trous
0 mm
épaisseur de matériau
1.3 mm
Rail symétrique aluminium 2 positions pour armoires XL³4000 et XL³800 - 36 modules - composé d'un rail symétrique et de 2 équerres de fixation - à fixer sur les montants fonctionnels
Les Atouts de l'article:
Rail symétrique aluminium 2 positions pour armoire XL³4000 et XL³800
36 modules
Composé de : - 1 rail symétrique- 2 équerres de fixation
Reçoit les répartiteurs de rangée HX³ 125A
Se fixe sur les montants fonctionnels dans XL³4000 et XL³800
Les Atouts de la gamme:
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables