Legrand - Cloison de separation prises arriere - hauteur 400mm pour formes XL3
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 725 mm
hauteur - 400 mm
finition de la surface - autre
avec entrée de câble - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060208790
Réf. Sonepar
00001020879
Réf. Fournisseur
020879
Réf. Commerciale
Legrand
matériau
acier
adapté à la largeur de boîtier
725 mm
hauteur
400 mm
finition de la surface
autre
avec entrée de câble
Oui
avec serrure
Non
type de construction
pièce individuelle
pour subdivision intérieure forme 2a
Non
pour subdivision intérieure forme 2b
Oui
pour subdivision intérieure forme 3a
Non
pour subdivision intérieure forme 3b
Oui
pour subdivision intérieure forme 4a
Non
pour subdivision intérieure forme 4b
Non
Cloison de séparation prises arrière pour armoires XL³6300 et XL³4000 - hauteur 400mm - pour la réalisation de formes XL³ 2b et 3b pour appareils avec raccordement en prises arrière
Les Atouts de l'article:
Cloison de séparation prises arrières pour armoires XL³6300 et XL³4000 Hauteur 400mm Pour formes :- 2b (raccordement en prises arrière)- 3b (raccordement en prises arrière)
Les Atouts de la gamme:
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables