Legrand - Kit separation horizontale haute ou basse pour formes XL3 - largeur 24 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 725 mm
largeur - 600 mm
finition de la surface - autre
numéro RAL - 7035
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060208912
Réf. Sonepar
00001020891
Réf. Fournisseur
020891
Réf. Commerciale
Legrand
matériau
acier
adapté à la largeur de boîtier
725 mm
largeur
600 mm
finition de la surface
autre
numéro RAL
7035
avec entrée de câble
Oui
avec serrure
Non
type de construction
pièce individuelle
pour subdivision intérieure forme 2a
Oui
pour subdivision intérieure forme 2b
Non
pour subdivision intérieure forme 3a
Oui
pour subdivision intérieure forme 3b
Oui
pour subdivision intérieure forme 4a
Oui
pour subdivision intérieure forme 4b
Oui
Kit de séparation horizontale haute ou basse pour armoires XL³6300 et XL³4000 pour la réalisation de formes XL³ - largeur 24 modules
Les Atouts de l'article:
Kit de séparation horizontale haute ou basse pour armoires XL³6300 et XL³4000
Largeur 24 modules
Pour formes :- 2a : raccordement en prises arrière- 3b : raccordement en prises avant ou arrière- 4a : raccordement en prises avant- 4b : raccordement en prises arrière
Les Atouts de la gamme:
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables