Legrand - Plastron plein metal a vis pour XL34000 et XL3800 - hauteur 150mm - 24 modules

Legrand - Plastron plein metal a vis pour XL34000 et XL3800 - hauteur 150mm - 24 modules

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 150 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 725 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2200 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 24

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060209421

Réf. Sonepar

00001020942

Réf. Fournisseur

020942

Réf. Commerciale

Legrand

largeur

600 mm

hauteur

150 mm

adapté à la largeur de boîtier

725 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier

2200 mm

nombre d'unités en hauteur (HE)

24

matériau

acier

finition de la surface

revêtu par poudre

Plastron plein métal à vis imperdables pour armoires XL³4000 et XL³800 - hauteur 150mm - 24 modules

Les Atouts de l'article:

Plastron plein métal pour armoires XL³4000 et XL³800
A vis imperdables
Hauteur 150mm
24 modules

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables